OBO BETTERMANN - OBO6025633 WDK40060GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6025633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012196029112
Codice prodotto
OBO6025633
Cod. produttore
6025633
Produttore
OBO
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Numero RAL:
7030
Con fermacavo:
sì
Con connettore del canale:
no
Trasparente:
no
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
1775 mm²
Prestampaggi in rilievo:
no
Temperatura di impiego:
-40...40 °C
Fornitura su bobina:
no
Grado di protezione (IP):
IP24
Film protettivo:
no


