pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6025447 WDK40040GR CANALE PORTACAVI PARETE - 6025447

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6025447 WDK40040GR CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 36 M

EAN

4012196028993

Codice prodotto

OBO6025447

Cod. produttore

6025447

Produttore

OBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

7030

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

1314 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Canale con coperchio