OBO BETTERMANN - OBO6017020 GKB 38 G MORSETTO DI FISSAGGIO - 6017020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - PVC
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196198542
Codice prodotto
OBO6017020
Cod. produttore
6017020
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
PVC
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Dispositivo di fissaggio a pavimento per passerelle a filo.


