pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016820 GKS 34 FT MORSETTO DI FISSAGGIO - 6016820

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016820 GKS 34 FT MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196198467

Codice prodotto

OBO6016820

Cod. produttore

6016820

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Dispositivo di fissaggio per passerella grigliata, St, FT