pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016674 GKB 34 G MORSETTO DI FISSAGGIO - 6016674

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016674 GKB 34 G MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196794201

Codice prodotto

OBO6016674

Cod. produttore

6016674

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

PVC

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Dispositivo di fissaggio a pavimento per passerelle a filo larghe 50 mm.