pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6016529 KS 23 35 A2 MORSETTO DI FISSAGGIO - 6016529

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6016529 KS 23 35 A2 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196013098

Codice prodotto

OBO6016529

Cod. produttore

6016529

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Dispositivo di fissaggio per passerella grigliata a C M6x20, V2A, 1.4301