OBO BETTERMANN - OBO6015278 GKS 50 11 FT MORSETTO DI FISSAGGIO - 6015278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196965922
Codice prodotto
OBO6015278
Cod. produttore
6015278
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Dispositivo di fissaggio per vite M10 60x40, St, FT


