OBO BETTERMANN - OBO6015263 GKS 50 07 FS MORSETTO DI FISSAGGIO - 6015263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196421411
Codice prodotto
OBO6015263
Cod. produttore
6015263
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Dispositivo di fissaggio per vite M6 60x40, St, FS


