pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6003869 KL 30 FT MORSETTO DI FISSAGGIO - 6003869

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6003869 KL 30 FT MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196003075

Codice prodotto

OBO6003869

Cod. produttore

6003869

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Accessori di montaggio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6003869 - KL 30 FT Disp. di fissaggio 30