OBO BETTERMANN - OBO6003850 KL 20 FT MORSETTO DI FISSAGGIO - 6003850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
4012196003013
Codice prodotto
OBO6003850
Cod. produttore
6003850
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Morsetto Morsetto per il fissaggio della griglia angolare tipo GW 40/80 su travi in acciaio Per la scelta del dispositivo di fissaggio fare attenzione allo spessore della flangia del supporto in acciaio!


