OBO BETTERMANN - OBO6002384 GRB 90 160 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale grigliato - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale grigliato - 105 mm
Tipologia costruttiva - Gomito orizzontale
Diametro del filo - 4.8 mm
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4012195456308
Codice prodotto
OBO6002384
Cod. produttore
6002384
Produttore
OBO
Adatto per la larghezza del canale grigliato:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale grigliato:
105 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito orizzontale
Diametro del filo:
4.8 mm
Grado dell'angolo:
90°
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro