OBO BETTERMANN - OBO6002218 GRB 90 510 FT CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6002218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale grigliato - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale grigliato - 55 mm
Tipologia costruttiva - Gomito orizzontale
Diametro del filo - 3.9 mm
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4012196001699
Codice prodotto
OBO6002218
Cod. produttore
6002218
Produttore
OBO
Adatto per la larghezza del canale grigliato:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale grigliato:
55 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito orizzontale
Diametro del filo:
3.9 mm
Grado dell'angolo:
90°
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
0