pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001971 GRB 90 560 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA - 6001971

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001971 GRB 90 560 G CURVA 90 PASS GRIGLIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale grigliato - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale grigliato - 55 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito orizzontale

  • Diametro del filo - 4.8 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196352937

Codice prodotto

OBO6001971

Cod. produttore

6001971

Produttore

OBO

Adatto per la larghezza del canale grigliato:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale grigliato:

55 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito orizzontale

Diametro del filo:

4.8 mm

Grado dell'angolo:

90°

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

0

Curve canali grigliati 90° 55x600, St, G