pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001870 DGRR 400 A2 COPERCHIO A SCATTO - 6001870

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001870 DGRR 400 A2 COPERCHIO A SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 398 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196687237

Codice prodotto

OBO6001870

Cod. produttore

6001870

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

398 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica.