pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001852 DGRR 500 FS COPERCHIO A SCATTO - 6001852

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001852 DGRR 500 FS COPERCHIO A SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 498 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196687176

Codice prodotto

OBO6001852

Cod. produttore

6001852

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

498 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per ambienti interni senza particolari requisiti.