OBO BETTERMANN - OBO6001828 DGRR 300 FT COPERCHIO A SCATTO - 6001828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 298 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a filo - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
3 M
EAN
4012196687299
Codice prodotto
OBO6001828
Cod. produttore
6001828
Produttore
OBO
Larghezza parte superiore:
298 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


