pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6001826 DGRR 200 FT COPERCHIO A SCATTO - 6001826

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6001826 DGRR 200 FT COPERCHIO A SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196687282

Codice prodotto

OBO6001826

Cod. produttore

6001826

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.