pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5412609 113 Z16 SUPPORTO ASTA - 5412609

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5412609 113 Z16 SUPPORTO ASTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

  • Tipo di fissaggio asta - Con fascetta a vite

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195429616

Codice prodotto

OBO5412609

Cod. produttore

5412609

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

Tipo di fissaggio asta:

Con fascetta a vite

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Diametro barre:

16...16 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Supporto per asta 16mm, Zn, VZ