pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408968 ISFANG 3B100 TREPPIEDE - 5408968

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408968 ISFANG 3B100 TREPPIEDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Treppiede

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Supporto asta di cattura - Senza viti

  • Diametro - 1000 mm

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195670148

Codice prodotto

OBO5408968

Cod. produttore

5408968

Produttore

OBO

Tipologia:

Treppiede

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Supporto asta di cattura:

Senza viti

Diametro:

1000 mm

Protezione della superficie:

Altro

Treppiede di supporto per asta di captazione 1,25x1,35m, V2A, 1.4301