pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408956 ISFANG TR100 SUPPORTO ISFANG - 5408956

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408956 ISFANG TR100 SUPPORTO ISFANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio asta - Altro

  • Diametro barre - 40...40 mm

  • Materiale del bloccaggio - Altro

  • Materiale della base - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195670100

Codice prodotto

OBO5408956

Cod. produttore

5408956

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio asta:

Altro

Diametro barre:

40...40 mm

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Supporto per asta fissaggio su tubo ø 50-300mm, V2A, 1.4301