pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408952 ISFANG TW30 SUPPORTO ISFANG - 5408952

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408952 ISFANG TW30 SUPPORTO ISFANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio asta - Altro

  • Diametro barre - 40...50 mm

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

  • Materiale del bloccaggio - Altro

  • Materiale della base - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195693635

Codice prodotto

OBO5408952

Cod. produttore

5408952

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio asta:

Altro

Diametro barre:

40...50 mm

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Supporto per asta fissaggio a parte 30mm, V2A, 1.4301