pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408950 ISFANG TW80 SUPPORTO ISFANG - 5408950

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408950 ISFANG TW80 SUPPORTO ISFANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio asta - Altro

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

  • Materiale del bloccaggio - Altro

  • Materiale della base - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195670070

Codice prodotto

OBO5408950

Cod. produttore

5408950

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio asta:

Altro

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Supporto per asta fissaggio a parte 80mm, V2A, 1.4301