OBO BETTERMANN - OBO5408930 ISFANG 3B100A TREPPIEDE USCITA LATERALE - 5408930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Treppiede
Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Supporto asta di cattura - Senza viti
Diametro - 1026 mm
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195859550
Codice prodotto
OBO5408930
Cod. produttore
5408930
Produttore
OBO
Tipologia:
Treppiede
Materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Supporto asta di cattura:
Senza viti
Diametro:
1026 mm
Protezione della superficie:
Altro
• installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm • ad es. per cavo isCon® OBO interno • inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi • incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo • lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente


