pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408888 ISFANG INA 8000 ASTA ISOLATA - 5408888

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408888 ISFANG INA 8000 ASTA ISOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asta di cattura

  • Lunghezza - 8000 mm

  • Diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Altro

  • Collegamento - Conduttore tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196219414

Codice prodotto

OBO5408888

Cod. produttore

5408888

Produttore

OBO

Tipologia:

Asta di cattura

Lunghezza:

8000 mm

Diametro:

50...50 mm

Materiale:

Altro

Collegamento:

Conduttore tondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

sì

• per la posa della derivazione OBO isCon® Pro+ in tubo • con uscita cavi laterale per sostegno per asta di captazione isFang con uscita laterale del tipo isFang 3B-A • per carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • incluso elemento di collegamento (tipo isCon IN connect) • inclusa connessione del potenziale (tipo isCon IN PAE)