pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408108 101 161500 DISTANZIALE ISOLATO - 5408108

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408108 101 161500 DISTANZIALE ISOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asta di cattura

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195613213

Codice prodotto

OBO5408108

Cod. produttore

5408108

Produttore

OBO

Tipologia:

Asta di cattura

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16...16 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Asta di captazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5408108 - 101 16-1500 ASTA ISOLANTE