OBO BETTERMANN - OBO5407980 ISCON 45 SW IL CONDUTTORE ISOLATO - 5407980
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 35 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm
Colore - schwarz
Confezione
6 M
EAN
4012197350994
Codice prodotto
OBO5407980
Cod. produttore
5407980
Produttore
OBO
Sezione del conduttore:
35 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
20 mm
Colore:
schwarz
Le informazioni per la posa della linea isCon® Basic di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio. • conduttore isolato resistente alle tensioni elevate • garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • testatoin base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA • distanza di sicurezza s equivalente se ≤ 0,45 m (aria) e se ≤ 0,90 m (materiale solido) • testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • senza alogeni • carico d'incendio 3,3 kWh/m


