OBO BETTERMANN - OBO5403335 SDFIX SUPPORTO ASTA - 5403335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio asta - Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Diametro barre - 16...16 mm
Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195670735
Codice prodotto
OBO5403335
Cod. produttore
5403335
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio asta:
Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Diametro barre:
16...16 mm
Materiale del bloccaggio:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale della base:
Acciaio inossidabile 304 (A2)


