pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5403333 FFIX132300 SUPPORTO ASTA CAPTAZIONE - 5403333

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5403333 FFIX132300 SUPPORTO ASTA CAPTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195813903

Codice prodotto

OBO5403333

Cod. produttore

5403333

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto per aste per tetto di tegole, per il fissaggio rapido, semplice e sicuro delle aste di captazione di 16 mm di diametro • Sistema composto da supporto in acciaio V2A e asta di captazione in alluminio • montaggio rapido e agevole grazie alle aste di captazione preassemblate • lunghezza asta di captazione: 1000 mm • larghezza regolabile di 180-260 mm • larghezza regolabile di: 110 mm (5403330) • larghezza regolabile di: 300 mm (5403333) Utilizzo: per la protezione delle strutture sopratetto come ad es. impianti fotovoltaici e impianti TV/SAT.