pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5403235 FFIXB16 RISCONTRO - 5403235

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5403235 FFIXB16 RISCONTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 62 mm

  • Diametro - 373...373 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Esecuzione isolata resistente all'alta tensione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195548959

Codice prodotto

OBO5403235

Cod. produttore

5403235

Produttore

OBO

Lunghezza:

62 mm

Diametro:

373...373 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

• Base con protezione bordi e tassello integrato • adatto al sistema FangFix-16