OBO BETTERMANN - OBO5401995 101 VL4000 ASTA CAPTAZIONE - 5401995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Asta di captazione rastremata
Lunghezza - 4000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Conduttore tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4012195050803
Codice prodotto
OBO5401995
Cod. produttore
5401995
Produttore
OBO
Tipologia:
Asta di captazione rastremata
Lunghezza:
4000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Conduttore tondo
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
no
• Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4 • per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato • Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi • Adatto per base FangFix


