pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5400817 IROD 19 ASTA CAPTAZIONE TELE - 5400817

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5400817 IROD 19 ASTA CAPTAZIONE TELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Asta di captazione con treppiede

  • Lunghezza - 19500 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Collegamento - Conduttore tondo

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196219360

Codice prodotto

OBO5400817

Cod. produttore

5400817

Produttore

OBO

Tipologia:

Asta di captazione con treppiede

Lunghezza:

19500 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Collegamento:

Conduttore tondo

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

•• Sistema parafulmini Tele-irod per la protezione di impianti dalla caduta diretta di fulmini, ad es. impianti all'aperto di biogas, di regolazione della pressione del gas, FV o strumentazione di misurazione • Asta di captazione compresa di sostegno per asta di captazione • Base in cemento e protezione bordi devono essere ordinati separatamente • Perni filettati da 800 mm compresi