pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5351375 301 SAL120 SUPPORTO PLUVIALE - 5351375

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5351375 301 SAL120 SUPPORTO PLUVIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 120...120 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Foro di collegamento - 6 mm

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195890713

Codice prodotto

OBO5351375

Cod. produttore

5351375

Produttore

OBO

Zona di serraggio/bloccaggio:

120...120 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Foro di collegamento:

6 mm

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

• Con nervatura • Per tondi Rd 8-10 • Comprende viti a testa esagonale M6 x 20 e dadi M6