OBO BETTERMANN - OBO5350700 301 CU100 SUPPORTO PLUVIALE - 5350700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di serraggio/bloccaggio - 100...100 mm
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Foro di collegamento - 11 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195426370
Codice prodotto
OBO5350700
Cod. produttore
5350700
Produttore
OBO
Zona di serraggio/bloccaggio:
100...100 mm
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Foro di collegamento:
11 mm
Connettore bimetallico:
no
Antideflagrante:
no
• Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di fissaggio Ø 11 mm


