pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5350093 301 DIN90 SUPPORTO PLUVIALE - 5350093

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5350093 301 DIN90 SUPPORTO PLUVIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 90...90 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Foro di collegamento - 11 mm

  • Connettore bimetallico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195425656

Codice prodotto

OBO5350093

Cod. produttore

5350093

Produttore

OBO

Zona di serraggio/bloccaggio:

90...90 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Foro di collegamento:

11 mm

Connettore bimetallico:

no

Antideflagrante:

no

• per connettere conduttori e pluviali • In base alla norma DIN 48818 C • Zincato sendzimir (rd. 275 g/m² = 40 μm valore medio) • Con 1 vite a testa esagonale M8 x 20 • Con 1 dado esagonale M8 e 1 rondella dentata a ventaglio in acciaio inossidabile • Con foro di collegamento Ø 11 mm