OBO BETTERMANN - OBO5331017 853 400 FUNE - 5331017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento
Materiale - Rame
Accessorio - sì
Protezione della superficie - Altro
Parte di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4012195885580
Codice prodotto
OBO5331017
Cod. produttore
5331017
Produttore
OBO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Corda di cavallottamento
Materiale:
Rame
Accessorio:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Parte di ricambio:
no
Accessori e ricambi per messa a terra e protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5331017 - 853 400 FUNE


