pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5326303 324 SFT MORSETTO - 5326303

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5326303 324 SFT MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 8...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Cavalletto di serraggio

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195422419

Codice prodotto

OBO5326303

Cod. produttore

5326303

Produttore

OBO

Adatto per diametro conduttore circolare:

8...10 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Cavalletto di serraggio

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Incl. vite a testa esagonale M8 x 25, rondella e dado