OBO BETTERMANN - OBO5325307 319 8 MORSETTO - 5325307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Pattino di bloccaggio
Adatto per diametro conduttore circolare - 8...8 mm
Foro di fissaggio - 11 mm
Materiale - Ghisa malleabile
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
25 PZ
EAN
4012195421870
Codice prodotto
OBO5325307
Cod. produttore
5325307
Produttore
OBO
Tipo di connessione:
Pattino di bloccaggio
Adatto per diametro conduttore circolare:
8...8 mm
Foro di fissaggio:
11 mm
Materiale:
Ghisa malleabile
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


