OBO BETTERMANN - OBO5320712 288 DIN MORSETTO - 5320712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
4012195421634
Codice prodotto
OBO5320712
Cod. produttore
5320712
Produttore
OBO
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Altro
• Con 1 foro di collegamento Ø 11 mm • Con 2 x 4 fori di fissaggio Ø 5,2 mm • Con 2 x 2 fori di fissaggio Ø 6,9 mm


