pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5318149 272 14 TERMINALE - 5318149

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5318149 272 14 TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Connettore

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195421092

Codice prodotto

OBO5318149

Cod. produttore

5318149

Produttore

OBO

Materiale:

Ghisa malleabile

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Connettore

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Spessore flangia fino a 8 o fino a 14 mm • Con 4 viti a testa esagonale M8 • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)