pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5315700 260 8 MORSETTO CONNETTORE - 5315700

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5315700 260 8 MORSETTO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Pressofusione di zinco

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di connessione - Raccordo parallelo

  • Tipo di viti di fissaggio - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195419839

Codice prodotto

OBO5315700

Cod. produttore

5315700

Produttore

OBO

Materiale:

Pressofusione di zinco

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Tipo di viti di fissaggio:

Altro

• Con vite con testa a calotta piatta M10 x 30 e dado esagonale in acciaio zincato a caldo