OBO BETTERMANN - OBO5315514 259 A FT MORSETTO PARALLELO - 5315514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Raccordo parallelo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4012195740414
Codice prodotto
OBO5315514
Cod. produttore
5315514
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Raccordo parallelo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• Per il collegamento di acciaio rinforzato Ø 10-20 mm • Montato con viti M10 x 40


