OBO BETTERMANN - OBO5314666 256 ADIN 40 FT MORSETTO A CROCE - 5314666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195419532
Codice prodotto
OBO5314666
Cod. produttore
5314666
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)


