OBO BETTERMANN - OBO5314616 256 DIN 30 V4A MORSETTO A CROCE - 5314616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195893097
Codice prodotto
OBO5314616
Cod. produttore
5314616
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)


