pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5314615 256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE - 5314615

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5314615 256 DIN 30 FT MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195419297

Codice prodotto

OBO5314615

Cod. produttore

5314615

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto a croce con piastra intermedia 30mm, St, FT