OBO BETTERMANN - OBO5314038 254 DIN 810 FT MORSETTO A CROCE - 5314038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4012195419006
Codice prodotto
OBO5314038
Cod. produttore
5314038
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • per filo tondo, intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M6 x 20 e 4 dadi esagonali M6


