pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312906 250 MORSETTO A CROCE - 5312906

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5312906 250 MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195418696

Codice prodotto

OBO5312906

Cod. produttore

5312906

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

30...30 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • intersezione: Rd 8-10 x FL 30 • intersezione: FL 30 x FL 30 • montato con 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (F)