OBO BETTERMANN - OBO5312442 252 810X16 CU MORSETTO A CROCE - 5312442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
4012195418276
Codice prodotto
OBO5312442
Cod. produttore
5312442
Produttore
OBO
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 in acciaio inox (A2)


