pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312418 252 810 CU MORSETTO A CROCE - 5312418

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Diametro conduttore circolare 2 - 8...10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195418214

Codice prodotto

OBO5312418

Cod. produttore

5312418

Produttore

OBO

Materiale:

Rame

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Diametro conduttore circolare 2:

8...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: 8-10 x Rd 8-10/FL 30 • con piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 in acciaio inox (A2)