pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312345 252 810X16 FT MORSETTO A CROCE - 5312345

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195418153

Codice prodotto

OBO5312345

Cod. produttore

5312345

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro conduttore circolare 1:

8...10 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 16/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8