pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5312318 252 810 V4A MORSETTO A CROCE - 5312318

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5312318 252 810 V4A MORSETTO A CROCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195700869

Codice prodotto

OBO5312318

Cod. produttore

5312318

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30 • con piastra intermedia • montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8